Beli Filter Elements di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taisei Kogyo Line Filter Model UL (Saringan Udara)
    Mulai

    Rp909.900

    Taisei Kogyo Line Filter Model UL (Saringan Udara)
    atribut:
    • Compatible Filter: UL-10A-10U/UL-12A-10U
    • Total Length (mm): 204.5
    • Total Width (mm): 82.2
    • Differential pressure resistance: 0.7MPa
    • Filtration precision: 10 microns
  2. DENSO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Kendaraan)
    39%
    Mulai

    Rp19.900

    DENSO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Kendaraan)
    Deskripsi:
    Oil Filter berkualitas tinggi dengan penyaringan yang lebih efisien, mencegah kebocoran dengan gasket teknologi tinggi, aliran oli yang baik menyebabkan konsumsi BBM lebih baik, diproduksi sesuai standard OE Manufacturer.
  3. Taisei Kogyo Line Filter Model UL (Filter Oli)
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

    Taisei Kogyo Line Filter Model UL (Filter Oli)
    Deskripsi:
    -By installing this to the in-line and keeping the oil in the hydraulic circuit clean, it prevents foreign objects getting into the hydraulic equipment.-Easy element replacement with the top pull type.-Piping method is screwed end type(Flange type is optional).-The flow direction can be easily changed by turning the top cover 180°.-For general hydraulic oil.-Visual indicator with relief valve
  4. BOSCH Bellow Filter for Dust Extractors
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Bellow Filter for Dust Extractors
    Deskripsi:
    Air Filter for GAS 20 SFC
    atribut:
    • Suitable For: GAS12-25/12-25PS, GAS 15 PS, GAS 20 L SFC Professional
    • Diameter (mm): 139
    • Size (mm²): 30000
    • Height (mm): 185
  5. BOSCH Pleated Filter for Dust Extractors
    Mulai

    Rp94.900

    BOSCH Pleated Filter for Dust Extractors
    Deskripsi:
    Filter GAS 10,8 V Li
    atribut:
    • Appropriate for: filter GAS 10,8 V Li
    • Dimensions (Lxwxh) Mm: 100x73x26
    • Size (Mm Per Square): 1890,8
  6. MRT Metal Slitting Saw Fine Teeth
    Mulai

    Rp1.099.900

    MRT Metal Slitting Saw Fine Teeth
    atribut:
    • Diameter Hole (mm): 25.4
  7. SATA Drive Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

  8. DENSO Air Filter Automotive (Saringan Udara Kendaraan)
    Mulai

    Rp81.900

    DENSO Air Filter Automotive (Saringan Udara Kendaraan)
    Deskripsi:
    Filter udara adalah salah satu bagian penting dari mesin pembakaran. Udara yang kotor dan tidak tersaring dengan benar dapat mengotori proses pembakaran ,terlebih lagi dapat menggores dinding silinder serta piston yang menyebabkan performa menurun. Denso Air Filter hadir dengan kualitas dan hasil research teknologi tinggi, penggunaan filter berbahan kertas dengan volume lebih tebal dan serat berkualitas tinggi menghasilkan penyaringan udara yang lebih efisien dan lebih baik, aliran udara yang baik menjadikan konsumsi BBM lebih hemat, dan proses produksi dikelola sesuai standard OE Manufacturer.
Daftar Harga Filter Elements Terbaru October 2026
Taisei Kogyo Line Filter Model UL (Saringan Udara)Rp909.900
SMC Element for Industry Filter (Kartrid Filter Industri)Rp499.900
PISCO Vacuum Filter Replacement Element Filter Element (VFU)Rp239.900
KARCHER HOME & GARDEN Cartridge Filter (Filter Kartrid)Rp289.900
Daytona Air Intake System Replacement Air Filter (Sistem Intake Motor)Rp959.900
DENSO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Kendaraan)Rp19.900
Taisei Kogyo Line Filter Model UL (Filter Oli)Rp409.900
BOSCH Bellow Filter for Dust ExtractorsRp589.900
BOSCH Pleated Filter for Dust ExtractorsRp94.900
Bosch Rexroth Direct Spool ValveRp2.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)